Comprobador de circuito digtal
Comprobador de tensión LED digital
TESTER DE VOLTAJE (6-48V)
Nº de art. 071553 10
EAN 4056807914664
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Comprobaciones en sistemas de 6, 12, 24 y 48 V
Compruebe de forma rápida y segura tensiones altas y bajas en todos los voltajes del vehículo.
Aviso
RANGO DE VOLTAJE: 4-60V
CORRIENTE DE PRUEBA: < 10 mA
RESOLUCIÓN: 0,1 V
PRECISIÓN: 4-10 V ±(1%+5 dígitos)
10-60 V ±(1%+3 dígitos)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-50 °C
HUMEDAD: < 80 % HR
Aprobación CE
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Sonda de prueba de acero inoxidable.
- Cable que puede extenderse a 3 m.
- Pantalla digital para leer el voltaje exacto.
- Indicación LED de alimentación (rojo) y tierra (verde).
Longitud de hoja | 93 mm |
Longitud | 230 mm |
Rango mínimo/máximo de tensión de CC | 6-48 V/CC |
Clase de protección IP | IP 20 |