Conector con terminal de tipo aguja 4.0
Terminal cilíndrico hembra 4,0
TERMINAL-HEMBRA-D4,0MM-(1,5-2,5MM2)
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin aislamiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Diámetro del espárrago | 4.0 mm |
Material | Latón |
Superficie | Bruñido |
Sección transversal mínima del alambre | 1.5 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 2.5 mm² |