Conector de manguera en T
EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-T-D4,0MM
Nº de art. 050025029
EAN 4061975985897
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
- Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Diámetro interno (D2) | 2,7 mm |
Diámetro de la conexión de manguera (D1) | 4 mm |
Longitud (L1) | 35 mm |
Material | Polioximetileno |