Conector plano de 4,8 mm con patillas asimétricas
Conector plano, 4.8 con patillas asimétricas
CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Nº de art. 0558193103
EAN 4046778097541
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 2,1-2,9 mm |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 4,8 x 0,8 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Cobre-hierro |
Superficie | Estañado |