Conectores de latón de encaje a presión
UNION RAPIDA P/AIRE METALICO 3/8
Nº de art. 088520 038
EAN 4058794892147
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. No aptos para sistemas de frenos
Conector pasante recto
Material:
- Carcasa: Latón niquelado
- Juntas: Latón niquelado
- Arandela dentada: Latón niquelado
Diseño de latón resistente a la corrosión
Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de montaje y reparación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (T) | 16 mm |
Longitud (L) | 48 mm |
Material | Latón |
Material de la carcasa | Latón |
Superficie | Niquelado |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 60 °C |