Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conectores de latón de encaje a presión

UNION RAPIDA P/AIRE METALICO 5/16

Nº de art. 088520 516

EAN 4058794892130

Precios visibles tras iniciar sesión
Conectores de latón de encaje a presión

Nº de art. 088520 516

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. No aptos para sistemas de frenos

Conector pasante recto



Material:


  • Carcasa: Latón niquelado

  • Juntas: Latón niquelado

  • Arandela dentada: Latón niquelado


Diseño de latón resistente a la corrosión



Ahorro de costes gracias a la reducción de los tiempos de montaje y reparación

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior del tubo (T)

14 mm

Longitud (L)

43 mm

Material

Latón

Material de la carcasa

Latón

Superficie

Niquelado

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 60 °C