Conectores eléctricos de plástico
Conector eléctrico recto a presión, pulg.
UNION RAPIDA P/AIRE PLASTICO 1/4
Nº de art. 088522 014
EAN 4058794845860
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Producto no apto para sistemas de frenos.
Conectores rectos
Material:
- Carcasa: Plástico (PBT)
- Juntas: Nitrilo
- Arandela dentada: Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃
Presión de trabajo máxima: 10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (T) | 13,3 mm |
Longitud (L) | 35,1 mm |
Material | Plástico |
Material de la carcasa | Plástico |
Superficie | Plástico |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 60 °C |