Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conectores eléctricos de plástico

UNION RAPIDA P/AIRE PLASTICO 3/8

Nº de art. 088522 038

EAN 4058794845884

Precios visibles tras iniciar sesión
Conectores eléctricos de plástico

Nº de art. 088522 038

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Producto no apto para sistemas de frenos.

Conectores rectos



Material:


  • Carcasa: Plástico (PBT)

  • Juntas: Nitrilo

  • Arandela dentada: Acero inoxidable


Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃



Presión de trabajo máxima: 10 bares

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior del tubo (T)

18,7 mm

Longitud (L)

48,6 mm

Material

Plástico

Material de la carcasa

Plástico

Superficie

Plástico

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 60 °C