Conectores eléctricos de plástico
UNION TEE RAPIDA PLASTICA 1/4
Nº de art. 088426 14
EAN 4058794956603
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para mangueras de plástico de diferentes calidades de material.
Conector en T
Material:
- Carcasa: Nailon
- Juntas: Nitrilo
- Arandela dentada: Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: De -20℃ a +80 ℃
Presión de trabajo máxima: 10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (D1) | 13,3 mm |
Diámetro exterior (G) | 13,3 mm |
Longitud (L) | 38,6 mm |
Material | Plástico |