Conectores eléctricos de plástico
Conector eléctrico de plástico CN en T, métrico
UNION TEE RAPIDA PLASTICA 12MM
Nº de art.
088423 12
EAN 4058794913668
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para mangueras de plástico de diferentes calidades de material.
Conector en T
- Material
Carcasa: Nailon
Juntas: Nitrilo
Arandela dentada: Acero inoxidable
- Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +80 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (D1) | 21,3 mm |
Diámetro exterior (G) | 21,3 mm |
Longitud (L) | 59,6 mm |
Material | Plástico |