Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conectores eléctricos de plástico

UNION TEE RAPIDA PLASTICA 6MM

Nº de art. 088423 06

EAN 4058794913583

Precios visibles tras iniciar sesión
Conectores eléctricos de plástico

Nº de art. 088423 06

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adecuado para mangueras de plástico de diferentes calidades de material.

Conector en T



Material


  • Carcasa: Nailon

  • Juntas: Nitrilo

  • Arandela dentada: Acero inoxidable


Temperatura de funcionamiento: De -20℃ a +80 ℃



Presión de trabajo máxima: 10 bares

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior del tubo (D1)

13,3 mm

Diámetro exterior (G)

13,3 mm

Longitud (L)

38,6 mm

Material

Plástico