Conectores rápidos de plástico
Conector recto de unión rápida
UNION RAPIDA P/AIRE PLASTICO 10MM
Nº de art. 088522 10
EAN 4058794956573
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Producto no apto para sistemas de frenos
Conectores rectos
Material:
- Carcasa: Plástico (PBT)
- Juntas: Nitrilo
- Arandela dentada: Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento:
De 0 ℃ a +60 ℃
Presión de trabajo máxima:
10 bares
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (T) | 10 mm |
Longitud (L) | 48,6 mm |
Material | Plástico |
Material de la carcasa | Plástico |
Superficie | Plástico |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | 0 hasta 60 °C |