Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conectores rápidos de plástico

Conector recto de unión rápida
UNION RAPIDA P/AIRE PLASTICO 8MM

Nº de art. 088522 08

EAN 4058794956566

Precios visibles tras iniciar sesión
Conectores rápidos de plástico

Nº de art. 088522 08

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Producto no apto para sistemas de frenos

Conectores rectos



Material:


  • Carcasa: Plástico (PBT)

  • Juntas: Nitrilo

  • Arandela dentada: Acero inoxidable


Temperatura de funcionamiento:


De 0 ℃ a +60 ℃



Presión de trabajo máxima:


10 bares

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior del tubo (T)

8 mm

Longitud (L)

39,1 mm

Material

Plástico

Material de la carcasa

Plástico

Superficie

Plástico

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 60 °C