Conexión de 1/2"
Conector de 1/2 pulg.
REDUCTOR
Nº de art.
0712138401
EAN 4024835711296
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromada
- Accionamiento: Interior cuadrado de 1/2"
- Acogida: Cabeza cuadrada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adaptador para insertos de llave de vaso
![]() | |
Tamaño de la punta (S1) | 3/8 pulgadas |
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 23 mm |
Longitud (L1) | 38 mm |