Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conexión macho con rosca interior

Boquilla, rosca interior, latón
ACOPLE RAPIDO 1/2 HEMBRA

Nº de art. 06992012

EAN 4099618298479

Precios visibles tras iniciar sesión
Conexión macho con rosca interior

Nº de art. 06992012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Latón
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Latón MS58

Rosca de conexión

IT G 1/2 pulgadas

Longitud (L)

35 mm

Superficie

Natural

Ancho de llave (SW)

24 mm

Presión máxima

35 bar

Capacidad de flujo

1000 l/min

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C