Conexión macho con rosca interior
Boquilla, rosca interior, latón
ACOPLE RAPIDO 1/4 HEMBRA
Nº de art.
06992014
EAN 4065233143104
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Latón
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Latón MS58 |
Rosca de conexión | IT G 1/4 pulgadas |
Longitud (L) | 33 mm |
Superficie | Natural |
Ancho de llave (SW) | 17 mm |
Presión máxima | 35 bar |
Capacidad de flujo | 1000 l/min |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |