Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conexión macho con rosca interior

Boquilla, rosca interior, latón
ACOPLE RAPIDO 3/8 C/ROSCA HEMBRA

Nº de art. 06992038

EAN 4065233143111

Precios visibles tras iniciar sesión
Conexión macho con rosca interior

Nº de art. 06992038

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Latón
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Latón MS58

Rosca de conexión

IT G 3/8 pulgada

Longitud (L)

33 mm

Superficie

Natural

Ancho de llave (SW)

19 mm

Presión máxima

35 bar

Capacidad de flujo

1000 l/min

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C