Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas.

Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas
CJTO CARRACA 1/4 Y 1/2 REFOR, 59 PCS

Nº de art. 096509059

EAN 4050382118073

Precios visibles tras iniciar sesión
Conjunto de carraca de 1/2” Y 1/4”, 59 pzas.

Nº de art. 096509059

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Conjunto de 59 piezas en una caja de metal resistente


  • Este conjunto proporciona una amplia selección de herramientas basicas de buena calidad para el taller y uso portátil

  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación

  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte

  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas


Vasos y puntas a juego para casi cualquier medida


  • Este conjunto de unidades de 1/4 de pulg. cuenta con 12 vasos con medidas de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador de cambio rápido para las 15 puntas

  • Las brocas cortas son adecuadas para la mayoría de los tipos de tornillos: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX

  • El conjunto de 1/2 pulgadas incluye 19 vasos con medidas de entre 10 y 32 mm

  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles


Apriete potente y eficiente con herramientas de 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada


  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa

  • El alargador flexible y el mango insertable para herramientas de 1/4 de pulg. y los alargadores angulares para herramientas de ambos tamaños garantizan un trabajo eficaz y cómodo

  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro

  • El arco de giro de 7,5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

  • La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. En consecuencia, la herramienta se puede utilizar con una mano


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Las superficies están cromadas y pulidas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

59 Uds

Anchura x altura x profundidad

350 x 55 x 260 mm

incluye:
1 x

DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM

Descripción:
1/4 pulgada
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

Descripción:
Longitud: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-PH3-L25MM

Descripción:
PH3; Longitud: 25 mm
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM

Descripción:
3 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

Descripción:
4 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

Descripción:
5 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 ALLEN SW 6

Descripción:
6 mm; Longitud: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 TX 10

Descripción:
TX10; 10
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX15-L25MM

Descripción:
TX15; 15
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descripción:
TX20; 20
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX25-L25MM

Descripción:
TX25; 25
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA 1/4 TX 27

Descripción:
TX27; 27
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

Descripción:
TX30; 30
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

PUNTA-1/4-TX40-L25MM

Descripción:
TX40; 40
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x

CARRACA-REFORZADA-1/2-250MM

Descripción:
1/2 pulgadas; Longitud de la palanca: 240 mm
Cantidad: 1 x
1 x

CARRACA-48 DIENTES-1/4-135MM

Descripción:
1/4 pulgada; Longitud de la palanca: 125 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW10

Descripción:
10 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW11

Descripción:
11 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW12

Descripción:
12 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW13

Descripción:
13 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW14

Descripción:
14 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW15

Descripción:
15 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW16

Descripción:
16 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW17

Descripción:
17 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW18

Descripción:
18 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW19

Descripción:
19 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2 SW 20

Descripción:
20 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW21

Descripción:
21 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW22

Descripción:
22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW24

Descripción:
24 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW26

Descripción:
26 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW27

Descripción:
27 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2 SW 28

Descripción:
28 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW30

Descripción:
30 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW32

Descripción:
32 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR WURTH 12 ANGULAR L53MM

Descripción:
50 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L125MM

Descripción:
125 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L250MM

Descripción:
250 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4

Descripción:
4 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW5

Descripción:
5 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW6

Descripción:
6 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW7

Descripción:
7 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW8

Descripción:
8 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9

Descripción:
9 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW10

Descripción:
10 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11

Descripción:
11 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12

Descripción:
12 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13

Descripción:
13 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14

Descripción:
14 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

VASO WURTH HEXAGONAL 1/4,SW 5,5

Descripción:
5,5 mm; Longitud: 22 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR WURTH 14 ANGULAR L25MM

Descripción:
25 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-WURTH-1/4-100MM

Descripción:
100 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLONGADOR-WURTH-1/4-150MM

Descripción:
152 mm
Cantidad: 1 x
1 x

PROLON. LLAVE TUBULAR 1/4

Descripción:
150 mm
Flexible
Cantidad: 1 x
1 x

ARTICULACION-WURTH-1/4

Descripción:
Tipo de punta: Cuadrado exterior
Cantidad: 1 x
1 x

ADAP-CUADRADO-1/4-PUNTA-1/4

Descripción:
1/4 pulgada
Cantidad: 1 x
1 x

MALETIN METALICO PARA CJTO 096517 56

Cantidad: 1 x
1 x

ARTICULACION-WURTH-1/2

Descripción:
70 mm
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.