Conjunto de carraca para puntas edición RW 23 piezas
CJTO CARRACA 1/4 RW ED, 23PZS
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Conjuntode carraca para puntas de alta calidad con 23 piezas para una gran variedad de aplicaciones y resultados precisos
Práctico equipamiento básico de alta calidad para el taller y uso móvil
- Caja y carraca con la firma de Reinhold Würth
- Inserto de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor estabilidad y una fácil limpieza
- Carraca para puntas, extensión de vasos y puntas de acero al cromo vanadio/acero al cromo molibdeno, superficie negra de alta calidad (cromada)
Tope antidesplazamiento
- El diseño de la superficie exterior de la extensión de vasos y puntas evita que se desplacen
Incluye:
- 1 carraca para puntas con la firma de Reinhold Würth
- 1 extensión de puntas
- 6 llaves de vaso hexagonales métrica de 1/4" con "tope antidesplazamiento" de 6, 8, 10, 11, 12 y 13 mm
- Adaptador de puntas, 1/4"
- 14 puntas: ranuradas de 5,5; PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; hexágono interior de 3, 4, 5 y 6 mm
Herramienta ZEBRA de calidad profesional
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para obtener resultados precisos y aplicaciones versátiles en mecánica de precisión, electrónica, fabricación de maquetas, montaje de muebles, reparaciones de electrodomésticos y trabajos de mantenimiento en bicicletas y motocicletas.
Número de piezas en el surtido/juego | 23 Uds |