Conjunto de dados perfiil bajo 3/8", 16 piezas
Set vaso espiral per. bajo hex. 3/8 pulg. 16 pz.
SET DADOS CON PERFIL BAJO 15 PIEZAS 3/8"
Nº de art. 0714783380
EAN 4099618412783
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Especialmente diseñados para ofrecer un acceso más fácil y cómodo en espacios reducidos y de difícil alcance. Son ideales para aplicaciones de alta precisión y para mecánicos, técnicos e industriales que requieren un rendimiento superior en entornos donde las herramientas convencionales no pueden llegar.
- Fabricados en Acero Cromo-Vanadio de alta resistencia.
- Diseño compacto que permite trabajar en espacios estrechos y de difícil acceso.
- Dados un 80 % más cortos que los dados estándar.
- Cada dado está fabricado con tolerancias estrictas para asegurar un ajuste perfecto.
- Compatible con matracas y llaves mixtas, ofreciendo flexibilidad y versatilidad.
- Ángulos precisos y contornos lisos para un ajuste perfecto y fácil manejo en cualquier trabajo.
- Recubrimiento anticorrosión para resistir ambientes húmedos y prolongar la vida útil de la herramienta.
- Medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.
Aviso
No aplicar torque excesivo durante la instalación para evitar la deformación del dado o daño a la pieza. Mantener los dados en un lugar seco y libre de contaminantes para evitar la corrosión prematura.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Automotriz: Ensamblaje de componentes donde se requiere un espacio reducido y alta resistencia a las fuerzas de torsión.
- Electrónica: Uso en sistemas de montaje de placas y componentes electrónicos.
- Máquinas industriales: En sistemas de transmisión de fuerza y en mecanismos de sujeción de piezas en máquinas de producción.
Número de piezas en el surtido/juego | 15 Uds |