Conjunto de pinzas para abrazaderas cruzadas
Alicates abrazaderas de mangueras set 9 piezas
PINZAS ABRAZADERAS CRUZADAS KIT
Nº de art. 0714577220
EAN 4066443031748
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseñadas para aflojar/apretar seguros y abrazadera. Compatible para la mayoría de los vehículos.
- Funciona para retira abrazaderas en la mayoría de vehículos.
- Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Fabricadas en acero al cromo-níquel de alta calidad.
- Mango recubierto de vinilo para un fácil agarre.
- Mecanismo con carraca en algunos modelos.
- Diseño ergonómico para un fácil uso.
- Diámetros de aperturas: ø18 - 54 mm (11/16" a 2-1/2"), varía dependiendo el modelo.
- Material: Acero al Cromo-Níquel.
- Recubrimiento: Vinilo.
- Diámetros de apertura
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Ideal para reemplazar diferentes tipos de abrazaderas para las mangueras de combustible, aceite y agua. Así como para la extracción y bloqueo de abrazaderas en posición abierta (de pellizco). Excelente para trabajar en áreas ocultas o de difícil acceso.
Diámetro mínimo/máximo de la abrazadera | 18-54 mm |
Anchura mínima/máxima de la abrazadera | 18-54 mm |
Diámetro mínimo de la abrazadera | 18 mm |
Material | Acero de herramientas |
Anchura máxima de la abrazadera | 54 mm |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
Diámetro máximo de la abrazadera | 54 mm |
Longitud | 630 mm |
Anchura mínima de la abrazadera | 18 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 9 |