Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Contrapeso adhesivo de acero Para turismos

Contrapeso de acero adhesivo para coche, en rollo
CONT.ZN ADH. 3.8MM-1000X5GR

Nº de art. 083014 417

EAN 4056807189284

Precios visibles tras iniciar sesión
Contrapeso adhesivo de acero Para turismos

Nº de art. 083014 417

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

En rollo para cortar
  • Con superficie galvanizada y lacada y cinta adhesiva oscura térmicamente estable hasta los 180 °C

  • Ahorro de tiempo, ya que no hay necesidad de buscar y clasificar los pesos individuales

  • Segmentos de 1000 x 5 g (5 kg)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede usar con cualquier llanta de aluminio.

Peso de compensación

5000 g

Material

Acero

Superficie

Plateado cincado

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero, Aluminio

Longitud

12,75 m

Anchura

19 mm

Altura

3,8 mm

Color

Gris plata

Peso del producto (por artículo)

5342,000 g