Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero

CONTRAPESO GARRA ALTA 15GRS.

Nº de art. 083052 15

EAN 4053479218632

Precios visibles tras iniciar sesión
Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero

Nº de art. 083052 15

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Galvanizado con pintura electrostática
  • Contrapeso universal para llantas de aluminio

  • Galvanizado con revestimiento de pintura electrostática de color gris plateado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara equilibrar ruedas con llantas de aluminio
InstruccionesAntes del montaje, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus pestañas

Peso de compensación

15 g

Material

Acero

Superficie

Lacado

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio

Longitud

22 mm

Anchura

20,6 mm

Altura

11,7 mm

Color

Gris plata

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas