Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero
Contrap. equil. punz., veh., llan. alu. lac. ace.
CONTRAPESO GARRA ALTA 20GRS.
Nº de art.
083052 20
EAN 4053479218649
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Galvanised and powder coated
Peso universal para llantas de aluminio.
Galvanizado con revestimiento de pintura en polvo gris plateado.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 20 g |
Material | Acero |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Aluminio |
Longitud | 29,6 mm |
Anchura | 20,7 mm |
Altura | 11,7 mm |
Color | Gris plata |
Peso del producto (por artículo) | 20,000 g |