Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero
Contrapeso fij. acero llan. co. alum. pintu. elec.
CONTRAPESO GARRA ALTA 50GRS.
Nº de art. 083052 50
EAN 4053479218700
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Galvanizado con pintura electrostática
- Contrapeso universal para llantas de aluminio
- Galvanizado con revestimiento de pintura electrostática de color gris plateado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara equilibrar ruedas con llantas de aluminio
InstruccionesAntes del montaje, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus pestañas
Peso de compensación | 50 g |
Material | Acero |
Superficie | Lacado |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Aluminio |
Longitud | 71 mm |
Anchura | 23,0 mm |
Altura | 11,8 mm |
Color | Gris plata |
Peso del producto (por artículo) | 50,000 g |