Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero

CONTRAPESO GARRA ALTA 55GRS.

Nº de art. 083052 55

EAN 4053479218717

Precios visibles tras iniciar sesión
Contrapeso para llantas de aluminio de automóviles Contrapeso de acero

Nº de art. 083052 55

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Galvanizado con pintura electrostática
  • Contrapeso universal para llantas de aluminio

  • Galvanizado con revestimiento de pintura electrostática de color gris plateado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara equilibrar ruedas con llantas de aluminio
InstruccionesAntes del montaje, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y sus pestañas

Peso de compensación

55 g

Material

Acero

Superficie

Lacado

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Aluminio

Longitud

77,6 mm

Anchura

23,5 mm

Altura

11,8 mm

Color

Gris plata