Contrapesos de acero galvanizado (FE)
Contrapesos de acero adhesivos para vehículos
CONTRA PESO AUTOADHESIVO 60 GRS.
Nº de art. 083014 424
EAN 4058794064827
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contrapeso de equilibrado autoadhesivo universal para llantas de aleación ligera
- Barras adhesivas de perfil bajo
- Cumple con los requisitos de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil
Cumple la directiva europea 2000/53/CE
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 60 g |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Longitud | 138 mm |
Anchura | 19 mm |
Diseño | Autoadhesivo |
Peso del producto (por artículo) | 62,500 g |