Contrapesos de acero galvanizado (FE)
CONTRAPESO ADHESIVO ACERO 1000X5G-5KG
Nº de art. 083014 427
EAN 4062856134816
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contrapeso de equilibrado autoadhesivo universal para llantas de aleación ligera
- Barras adhesivas de perfil bajo
- Cumple con los requisitos de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil
Cumple la directiva europea 2000/53/CE
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 5000 g |
Material | Acero |
Superficie | Plástico |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Acero, Aluminio |
Longitud | 12,75 m |
Anchura | 19 mm |
Altura | 3,8 mm |
Color | Negro |