Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Mercury

Cordless LED hand-held lamp Ergopower Mercury

Nº de art. 0827950400

EAN 4099618783579

Precios visibles tras iniciar sesión
Cordless LED hand-held lamp Ergopower Mercury

Nº de art. 0827950400

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compact LED hand lamp with 2600mAh battery
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Luz principal del flujo luminoso

350 lm

Luz lateral del flujo luminoso

100 lm

Período luminoso de luz principal

2,5 h

Período luminoso de luz secundaria

5,5 h

Tiempo de carga

3,5 h

Resistente a impactos

IK07

Clase de protección IP

IP 54

Tipo de protección IP, lámpara

IP 54

Tensión nominal

3,7 V

Batería recargable/capacidad de la batería

2600 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Tipo de conexión

USB tipo C

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C

Longitud x anchura x altura

48 x 30 x 207 mm