Cordless angle grinder AWS 18-125 P CLASSIC
Cordless angle grinder AWS 18-125 P CLASSIC
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Tensión nominal | 220 V/CC |
Velocidad a ralentí máxima | 9000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 125 mm |
Peso de la máquina sin la batería recargable | 1650 g |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
Hojas de datos(X)