Cordless drill/driver ABSR 20 COMPACT REDSTRIPE
Cordless drill/driver ABSR 20 COMPACT REDSTRIPE
Nº de art. 5702511111
EAN 4068362169274
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The Drill Driver is designed for high efficiency and increased precision. It features a heavy-duty 13mm metal chuck, a variable two-speed setting, a maximum torque of 60 Nm, and 18+1 clutch positions. With a compact length of 154mm, the ABSR 20 is ideal for accessing tight corners. It is suitable for drilling into wood, metal, plastics, and other screw-driving tasks, while its ergonomic design provides better control.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 20 V/CC |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 160 mm |
Altura | 180 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,35 kg |