Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14
Corona de diamante para corte en seco azulejos M14
CORONA-DIAMANTE-M14-L62-WL35-D10MM
Nº de art. 5457235010
EAN 4053479436937
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras
Taladrado muy rápido
gracias al revestimiento de diamante al vacío
Hasta 14 mm de diámetro con cera refrigerante especial
Fácil extracción de la corona
- < 50 mm de diámetro con ranuras laterales
- Más de 50 mm de diámetro con ranuras laterales y orificios adicionales
Aviso
- No es necesario utilizar agua.
- No es necesario regular el régimen de giro.
- Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.
- Producto apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.
Instrucciones
- Punteado: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.
- Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.
- Precaución: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe, especialmente cuando utilice el taladro más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.
- Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.
- Utilice las brocas únicamente en modo de rotación.
- Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Patrón del taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Resolución de problemas (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Longitud de trabajo | 35 mm |
Longitud | 62 mm |
Diseño | Cera refrigerante especial |