Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14

Corona de diamante para corte en seco azulejos M14
CORONA-DIAMANTE-SPEED-II-M14-D8MM

Nº de art. 5457235008

EAN 4053479436890

Precios visibles tras iniciar sesión
Corona de diamante para corte en seco de azulejos, asiento M14

Nº de art. 5457235008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corona de diamante para perforación diseñada especialmente para perforación en seco aun los materiales más duros, como el gres fino. Para uso en tronzadoras

Taladrado muy rápido


gracias al revestimiento de diamante al vacío



Hasta 14 mm de diámetro con cera refrigerante especial



Fácil extracción de la corona


  • < 50 mm de diámetro con ranuras laterales

  • Más de 50 mm de diámetro con ranuras laterales y orificios adicionales
Aviso
  • No es necesario utilizar agua.

  • No es necesario regular el régimen de giro.

  • Las brocas son entre 0,5 mm y 1 mm más largas de lo necesario, aproximadamente. Esto hace que sea más fácil taladrar a mayor profundidad el sustrato (p. ej., una broca para piedra), con lo que se evitan daños a los azulejos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Especialmente indicado para azulejos y gres fino con un grosor de hasta 15 mm. También es posible taladrar materiales más gruesos hasta la longitud de trabajo especificada, pero será necesario realizar pausas de enfriamiento más frecuentes.

  • Producto apto para cerámica dura y granito fino, así como para paneles de mármol y ladrillos cocidos.
Instrucciones
  • Punteado: Sujete en un ángulo determinado cuando la broca esté en movimiento y, a continuación, desplácela gradualmente a una posición perpendicular.

  • Los movimientos circulares suaves aumentan la velocidad de perforación y protegen las brocas.

  • Precaución: Debe hacer una pausa breve para que el taladro se enfríe, especialmente cuando utilice el taladro más de 30 segundos o al perforar materiales gruesos.

  • Las pausas regulares permiten que el taladro se enfríe y esto generalmente aumenta la vida útil de las brocas.

  • Utilice las brocas únicamente en modo de rotación.

  • Asegúrese de utilizar el equipo de protección adecuado.

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Patrón del taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Diámetro (Ø)

8 mm

Longitud de trabajo

35 mm

Longitud

62 mm

Diseño

Cera refrigerante especial