Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Correa de amarre retráctil automática Para perfil suspendido

ARZG20 CINTA AMARRE AUT. AIRLINE 2M

Nº de art. 096380 324

EAN 4046777053166

Precios visibles tras iniciar sesión
Correa de amarre retráctil automática Para perfil suspendido

Nº de art. 096380 324

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para asegurar y amarrar cargas
  • Fácil de usar

  • Fabricada según EN 12195-2

  • Con dos cierres para automoción aptos para perfiles en suspensión

  • Con función de enrollado automático
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

ARZG20

Anchura

55 mm

Longitud

2000 mm

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

250 daN

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN

Carga previa

27 daN

Anchura de la correa

25 mm

Peso del producto (por artículo)

0,650 kg

Forma de gancho

Anilla de amarre ZOE

Color

Negro, Rojo

Material

Acero/plástico

Estándar EN

12195-2

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Placa de sujeción suspendida de aluminio

AZPL2 PLACA DE SUJECION DOBLE AIRLINE

Adecuado para todos los tirantes de amarre, cintas de amarre y ojales
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.