Correa de sujeción
Correa de sujeción de trinquete
CINTA DE AMARRE 100MMX12MTS
Nº de art. 0713924912
EAN 4062856381692
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versátil: Desde la fijación de remolques ligeros hasta la fijación de cargas pesadas.
Correa de amarre fácil de usar
- Remolques, furgonetas, camiones, etc.
- Para asegurar las cargas para el transporte
- Para asegurar las mercancías para el almacenamiento
- Ganchos de alambre doble de acero en ambos extremos
- Material 100% poliéster
Aviso
La carga asegurada transportada se ha indicado mediante la unidad daN = dekaNewton
1 daN = 1,02 kg
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 100 mm |
Longitud | 12 m |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje | 5000 daN |
Fuerza manual con carraca para puntas | 50 daN |
Material | PES (poliéster)-acero |
Forma de gancho | Gancho de punta doble |
Color | Rojo |