Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Correa de sujeción sinfín

CORREA TENSORA CON TRINQUETE 35MM/6M

Nº de art. 0713922115

EAN 4099618339035

Precios visibles tras iniciar sesión
Correa de sujeción sinfín

Nº de art. 0713922115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Correa con tensor de trinquete

Correa 100 % poliéster

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Correa de sujeción

Instrucciones

Insertar y apretar: enrosque la correa en la ranura 1 y apriete a mano, tire de la palanca 2 a la tensión deseada y empuje hacia abajo la palanca 2; esto bloquea el tensor


Para desbloquear: tire de la pestaña 3 y manteniéndola en esta posición, gire la palanca 2 180° para moverla a las muescas, suelte la pestaña 3, tire del dispositivo, liberando la correa

Anchura

35 mm

Longitud

6 m

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

7 %

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

1000 daN

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN

Material

Fibra de poliéster

Color

Rojo