Correa tensora con trinquete; una pieza con trinquete estándar
Cinturón amarre c. carraca, carr. estándar 1 pieza
CINTA CON CATRACA 35MMX6MTS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuadas para unir tuberías y varillas sueltas
La resistencia al desteñido de las correas de amarre en color no es del 100 %. Su uso bajo lluvia constante puede dar lugar a ligeras manchas.
Según DIN EN 12195-2
Homologación GS
Hojas de datos(X)
- Para asegurar cargas en todos los sectores (p. ej., furgonetas pequeñas, agricultura, metalurgia e industria) con el fin de proteger las mercancías contra daños.
- Bloqueo positivo
Diseño | Una pieza |
Anchura (B) | 35 mm |
Longitud (L) | 6 m |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción | 5 % |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje | 2000 daN |
Fuerza manual con carraca para puntas | 50 daN |
Certificación de producto | Certificado de seguridad GS |
Material | PES - Poliéster |
Etiqueta interior | No |
Color | Rojo |
Normas | EN 12195-2 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 100 °C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!