Cortacables de plástico H05VV-F con 4 tomas
Cortacables de plástico H05VV-F con 4 tomas
CARRETEL CABLE 1.5MMX30MTS IP20
Nº de art.
0774125202
EAN 4062856141203
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Overheating protection with indicator lamp
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de cable | H05VV-F3G1,5 mm² |
Longitud del cable | 30 m |
Diseño | 4 enchufes de puesta a tierra |
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 230 V |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección I/Conexión a tierra con protección |
Longitud x anchura x altura | 314 x 24 x 142 mm |
Tipo de conector macho | F |
Alimentación (con el cable desenrollado) | 3000 W |
Potencia (con cable enrollado) | 1000 W |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |