Cortacables de plástico H07RN-F con 4 tomas
Cortacables de plástico H07RN-F con 4 tomas
CARRETEL CABLE 2.5MMX30MTS IP44
Nº de art.
0774033329
EAN 4062856080304
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sturdy cable reel with 4 sockets and neoprene cable H07RN-F
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de cable | H07RN-F3x2,5 mm² |
Longitud del cable | 30 m |
Diseño | 4 tomas de corriente CEE, 16 A |
Corriente nominal | 16 A |
Tensión nominal | 240 V/CA |
Clase de protección IP | IP 44 |
Longitud x anchura x altura | 314 x 240 x 162 mm |
Tipo de conector macho | C |
Alimentación (con el cable desenrollado) | 1300 W |
Potencia (con cable enrollado) | 3600 W |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |