Cortador neumático mini
Multicortadora neumática, DMC 75
MINI CORTADORA NEUMATICA
Nº de art.
07038530
EAN 4050641038005
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Very durable mini cutter, excellent for cutting through composite, fiberglass, steel metal, bolts, clamps.
- tamaño de rueda de 3 pulgadas
- Funcionamiento fácil y rápido
- Para cortar silenciadores y tubos de escape de forma rápida y eficaz
- la protección de acero cromado giratoria de 360° protege al usuario de chispas
- Gatillo de seguridad
- Escape trasero
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | 3'' Pneuamtic cut-off tool |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |