Cross line laser CG 19
Cross line laser CG 19
NIVEL LÁSER CG19-W.AY
Nº de art. 5709300044
EAN 4062856560219
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
1 horizontal and 1 vertical green laser beams provide fine, bright lines for alignment of wherever accurate verticals and horizontals are required. Typically used for residential construction, decoration and in the cabinetry industries.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Categoría del láser | 2 |
Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud) | 2 mm/10m |
Rango de autonivelación (+/-) | 4 grados |
Alcance sin receptor | 30 m |
Alcance con receptor | 50 m |
Condiciones de temperatura mínima | -10 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |
Longitud | 115 mm |
Anchura | 96 mm |
Altura | 60 mm |
Clase de protección IP | IP 54 |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |