Cubeta de goteo de aceite para coche
Recipiente colector de aceite para coche
BANDEJA PARA DRENADO DE ACEITE 16 L
Nº de art.
0891400006
EAN 4099618074080
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico recipiente de recogida de aceite y líquidos con desagüe cerrable y asas de transporte fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
- Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, álcalis, etc.
- No más derrames gracias a su boquilla sellable y al borde alto
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 58 cm |
Anchura | 40 cm |
Altura | 18 cm |
Contenido | 16 l |
Superficie | Plástico |
Material | Plástico |