Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cubeta de goteo de aceite para coche

Recipiente colector de aceite para coche
BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE 11 LITROS

Nº de art. 0891400008

EAN 4052703445189

Precios visibles tras iniciar sesión
Cubeta de goteo de aceite para coche

Nº de art. 0891400008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctico recipiente de recogida de aceite y líquidos con desagüe cerrable y asas de transporte fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
  • Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, álcalis, etc.

  • No más derrames gracias a su boquilla sellable y al borde alto
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

545 mm

Anchura

415 mm

Altura

150 mm

Contenido

11 l

Material

HDPE - Polietileno de alta densidad

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C

Resistencia a temperatura máxima

100 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C