Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cuchillo aislado VDE

Cuchilla para cables VDE aislado
CUCHILLA AISLADA VDE

Nº de art. 0695941661

EAN 4099618098543

Precios visibles tras iniciar sesión
Cuchillo aislado VDE

Nº de art. 0695941661

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cuchillo para cables aislado ideal para trabajar bajo tensión hasta 1.000 V (CA) y 1.500 V (CC).

Características


  • Fabricados en material de acero inoxidable.

  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico.

  • Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V (CA) y 1.500 V (CC).


Ventajas


  • Certificado VDE.

  • Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.

  • Mayor seguridad para el operador.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuados para trabajar en piezas vivas de hasta 1.000 voltios (CA) y 1.500 voltios (CC), manteniendo todas las precauciones de seguridad.

Longitud

200 mm

Longitud del mango

150 mm

Anchura de hoja

50 mm

Longitud del filo de corte

50 mm

Material de la empuñadura

Acero inoxidable