Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cuerda, anclaje a poste Básica

CUERDA-CON-2MOSQUETONES-2M-EN-358

Nº de art. 0899033002

EAN 4062856497706

Precios visibles tras iniciar sesión
Cuerda, anclaje a poste Básica

Nº de art. 0899033002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con deslizante para el ajuste continuo de la posición de sujeción

Ajuste del cable por medio de una hebilla de fricción



Los dos extremos de la cuerda cuentan con mosquetones fijos



Gran durabilidad


La cuerda, de alma revestida, es resistente a la abrasión y conserva la suavidad en presencia de humedad

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para adoptar posturas que permitan el trabajo sin manos.

Estándar EN

358

Longitud

2 m

Diámetro

12 mm