Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cúter

Cúter, extremadamente afilado
CUCHILLA BLACK 25MM

Nº de art. 071566 093

EAN 4050641823731

Precios visibles tras iniciar sesión
Cúter

Nº de art. 071566 093

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos

Se desliza por el material rápida y fácilmente


El ángulo agudo de la cuchilla y el acero de alta calidad hacen que la cuchilla sea extremadamente afilada



Almacenamiento seguro


Práctico dispensador deslizante

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de hoja

140 mm

Anchura de hoja

25 mm

Grosor de la hoja

0,7 mm

Material

Acero

Longitud del filo de corte

125 mm