Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante

Cúter con mango de plástico y guía
TRINCHETA PLASTICA ABS HOJA 85X 9MM

Nº de art. 071566 915

EAN 4050641622044

Precios visibles tras iniciar sesión
Cúter con empuñadura de 1 componente con guía deslizante

Nº de art. 071566 915

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano

Alta estabilidad y guiado preciso de la cuchilla


Mango de plástico resistente a impactos y guía de cuchilla de acero inoxidable

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de hoja

9 mm

Longitud

141 mm

Material de la empuñadura

ABS - Acrilonitrilo butadieno estireno