Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

DESTORNILLADOR TX

Destornillador TX Economic
DESTORNILLADOR TX T25 X 100MM

Nº de art. 0715330325

EAN 4061975999047

Precios visibles tras iniciar sesión
DESTORNILLADOR TX

Nº de art. 0715330325

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador con accionamiento TX para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos con encaje interno.
  • Mango ergonómico fabricado en caucho termoplástico (TPR) y polipropileno (PP).

  • Eje redondo fabricado en cromo-vanadio.

  • Acabado niquelado y cromado.

  • Punta magnética con tratamiento térmico que proporciona mayor durabilidad.

  • Herramienta sin aislamiento eléctrico.

  • Accionamiento TX (perfil hexalobular).
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

TX25

Longitud de hoja (A)

100 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas