DESTORNILLADOR TX
Destornillador TX Economic
DESTORNILLADOR TX T6 X 75MM
Nº de art.
0715330306
EAN 4061975998972
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Destornillador con accionamiento TX para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos con encaje interno.
- Mango ergonómico fabricado en caucho termoplástico (TPR) y polipropileno (PP).
- Eje redondo fabricado en cromo-vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnética con tratamiento térmico que proporciona mayor durabilidad.
- Herramienta sin aislamiento eléctrico.
- Accionamiento TX (perfil hexalobular).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | TX6 |
Longitud de hoja (A) | 75 mm |