DIN 3017-3 shape C1 W1 REDSTRIPE
DIN 3017-3 shape C1 W1 REDSTRIPE
Nº de art. 0553918691
EAN 4068362347276
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This heavy-duty hose clamp features a robust steel construction with a zinc-plated finish for enhanced durability and corrosion resistance. Designed with a T-bolt lock and hexagon drive, it ensures secure fastening and reliable performance, meeting DIN 3017 standards.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Superficie de la banda de abrazadera | Cincado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero |
Superficie de la carcasa | Cincado |
Anchura de la banda | 24 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 86-91 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Par de apriete | 20 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Formulario | A |